{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 7,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197850966 | |
Herstellernummer | 114030 7,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 7,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar
3,79 €
0,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | gelb |
Gesamtlänge L | 109 | 109 |
Nenn-⌀ DC | 7,4 | 7,4 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Typ | N | W |
Schaft-⌀ Ds | 7,4 | 7,4 |