{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominal ⌀ DC | 7.5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance nominal ⌀ | h8 | |
Point angle | 130 degrees | |
Shank | Plain shank | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
recommended maximum drilling depth L2 | 57.8 mm | |
Flute length Lc | 69 mm | |
Overall length L | 109 mm | |
Shank ⌀ Ds | 7.5 mm | |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0.07 mm/rev. | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197850980 | |
Herstellernummer | 114030 7,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 7,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 012 Stück sofort lieferbar
3,51 €
0,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|||
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | unbeschichtet | uncoated | uncoated |
Colour ring | ohne | yellow | yellow |
Through-coolant | nein | no | no |
Shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank |
Type | N | W | W |
Shank ⌀ Ds | 7.5 | 7.5 | 7.5 |