{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 9,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197851239 | |
Herstellernummer | 114030 9,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 9,9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
7,05 €
1,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
5,75 €
1,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 130 | 130 | 130 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | W | N |
Spannutenlänge Lc | 87 | 87 | 43 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72,2 | 72,2 | 28,2 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |