{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 6,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53 mm | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197850898 | |
Herstellernummer | 114030 6,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 6,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 853 Stück sofort lieferbar
2,98 €
0,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar
2,70 €
0,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | gelb | ohne |
Nenn-⌀ DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 63 | 63 | 31 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53 | 53 | 21 |