{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 13 | |
EAN / GTIN | 4045197535580 | |
Herstellernummer | 114405 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
30,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
25,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
43,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
36,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
71,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
59,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
60,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | blau | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Morsekegel |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |