{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 76,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535535 | |
Herstellernummer | 114405 11,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N 11,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
31,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
25,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
41,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
34,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
60,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
50,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
68,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 142 | 95 | 142 | 175 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Morsekegel |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |