{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 76,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116360 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197031792 | |
Herstellernummer | 116360 11,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
68,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
41,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
34,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
31,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
25,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
60,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
50,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 175 mm | 95 mm | 142 mm | 142 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Morsekegel | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |