{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 24,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 123,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 160 mm | |
Gesamtlänge L | 281 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116360 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032201 | |
Herstellernummer | 116360 24,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E VA 24,5 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
188,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
49,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
86,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
150,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 135 | 118 | 118 | 120 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |