{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 23,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 119,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 155 mm | |
Gesamtlänge L | 276 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116360 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032188 | |
Herstellernummer | 116360 23,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 23,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
166,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
46,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
78,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Morsekegel MK Größe | 3 | 3 | 3 |
Spannutenlänge Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |