{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 25,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 126,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 165 mm | |
Gesamtlänge L | 286 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116360 25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032225 | |
Herstellernummer | 116360 25,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 25,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
238,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
52,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
94,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
Morsekegel MK Größe | 3 | 3 | 3 |
Spannutenlänge Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 126,8 mm | 126,8 mm | 126,8 mm |