{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 182 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116360 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197031815 | |
Herstellernummer | 116360 12,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 12,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
70,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
14,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
64,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
53,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 182 mm | 151 mm | 151 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Morsekegel | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |