{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 168 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116360 10 | |
EAN / GTIN | 4045197031730 | |
Herstellernummer | 116360 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
48,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Nenn-⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 338 |
Schaft | Morsekegel | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |