{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535061 | |
Herstellernummer | 114405 6,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | blau |
Gesamtlänge L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |