{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 66,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197535399 | |
Herstellernummer | 114405 9,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N 9,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
14,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
43,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
36,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 81 | 40 | 81 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 66,9 | 25,9 | 66,9 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |