{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535436 | |
Herstellernummer | 114405 9,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
41,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
34,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72,3 mm | 28,3 mm | 72,3 mm |