{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 5 | |
EAN / GTIN | 4045197019424 | |
Herstellernummer | 114470 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E H 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 194 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 633 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 677 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 702 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 470 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | pink | ohne | ohne | blau | ohne | ohne |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 26 | 26 | 52 | 52 | 17 | 17 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |