{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nominal ⌀ DC | 2 mm | |
Coating | uncoated | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerance nominal ⌀ | h8 | |
Point angle | 135 degrees | |
Shank | Plain shank | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Through-coolant | no | |
recommended maximum drilling depth L2 | 9 mm | |
Flute length Lc | 12 mm | |
Overall length L | 49 mm | |
Shank ⌀ Ds | 2 mm | |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0.03 mm/rev. | |
Colour ring | pink | |
Type of product | Jobber drill |
Artikelnummer | 114470 2 | |
EAN / GTIN | 4045197019332 | |
Herstellernummer | 114470 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Jobber drill HSS-E H 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
478 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
£3.42
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
£2.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 401 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
£2.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
£2.21
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 082 Stück sofort lieferbar
£1.51
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Colour ring | pink | without | without |
Nominal ⌀ DC | 2 | 2 | 2 |
Shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank |
Type | H | FS | N |
Flute length Lc | 12 | 12 | 24 |
Shank ⌀ Ds | 2 | 2 | 2 |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |