{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197964571 | |
Herstellernummer | 113341 6,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
24,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 101 mm | 101 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,4 mm | 21,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |