{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 6,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113341 3 | |
EAN / GTIN | 4045197964236 | |
Herstellernummer | 113341 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 677 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 239 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 224 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 048 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 431 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
990 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 46 mm | 46 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 46 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 11 mm | 16 mm | 33 mm | 16 mm | 33 mm | 11 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 6,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 6,5 mm |