{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 11,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535528 | |
Številka proizvajalca | 114405 11,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E N 11,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
23,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
od
1
Kosov
59,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
49,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 142 mm | 95 mm | 142 mm | 175 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Morsekonus |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | 47 mm | 94 mm | 94 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |