{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 33,201 mm - 35,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 142 mm | |
Lungime activă L1 | 177 mm | |
Lungimea totală L | 284 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 26 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 35 | |
EAN / GTIN | 4045197927545 | |
Număr producător | 160200 35 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 35mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
207,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
383,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
364,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Lungime activă L1 | 177 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 175 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără | verde | verde | fără |
⌀ nominal DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Lungimea tăişului Lc | 142 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă |