{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 7,601 mm - 8,100 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 58 mm | |
Lungime activă L1 | 73 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 8 | |
EAN / GTIN | 4045197926975 | |
Număr producător | 160200 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 8mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
35,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
128,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.342 livrabil imediat
26,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 73 mm | 59 mm | 72 mm |
Inel colorat | fără | verde | fără |
⌀ nominal DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | DIN 206 B | Normă de lucru | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 58 mm | 16 mm | 58 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |