{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 142 mm | |
Lungime activă L1 | 177 mm | |
Lungimea totală L | 284 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 29 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 36 | |
EAN / GTIN | 4045197927552 | |
Număr producător | 160200 36 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor manual configurabil 36 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
298,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
345,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
393,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
378,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Inel colorat | fără | fără | fără | verde | verde |
⌀ nominal DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Normă de lucru | Normă de lucru |
Lungimea tăişului Lc | 142 | 79 | 79 | 25 | 25 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |