{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 115 mm | |
Lungime activă L1 | 145 mm | |
Lungimea totală L | 231 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 26 | |
EAN / GTIN | 4045197927286 | |
Număr producător | 160200 26 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor manual configurabil 26 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
122,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
192,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
289,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 145 | 197 | 172 | 172 | 125 | 140 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
⌀ nominal DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lungimea tăişului Lc | 115 | 180 | 70 | 70 | 25 | 115 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |