{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | k11 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
⌀ la conul de atac | 18,8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 180 mm | |
Lungime activă L1 | 197 mm | |
Lungimea totală L | 296 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162800 26 | |
EAN / GTIN | 4045197089403 | |
Număr producător | 162800 26 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru găuri de nit 26 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
192,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
289,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
122,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 197 | 172 | 172 | 125 | 145 | 140 |
Inel colorat | fără | fără | fără | verde | fără | fără |
⌀ nominal DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lungimea tăişului Lc | 180 | 70 | 70 | 25 | 115 | 115 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |