{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de lucru | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 25,210 mm - 26,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 | 125 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164358 26 | |
EAN / GTIN | 4045197769626 | |
Număr producător | 164358 26 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezoare HSS ultraperformante HPC gaură străpunsă 26 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
289,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
192,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
122,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 125 | 197 | 172 | 172 | 145 | 140 |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lungimea tăişului Lc | 25 | 180 | 70 | 70 | 115 | 115 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |