{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de lucru | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 | 95 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164358 20H7 | |
EAN / GTIN | 4045197767837 | |
Număr producător | 164358 20H7 |