{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 29 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de lucru | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 | 119 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164358 29 | |
EAN / GTIN | 4045197769657 | |
Număr producător | 164358 29 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezoare HSS ultraperformante HPC gaură străpunsă 29 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
317,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
302,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 10 | 8 |
Inel colorat | verde | fără | verde |
Lungimea totală L | 180 | 281 | 180 |
Standard | Normă de lucru | DIN 208 B | Normă de lucru |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | Con Morse | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |