{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 24 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | k11 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
⌀ la conul de atac | 16,8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 180 mm | |
Lungime activă L1 | 197 mm | |
Lungimea totală L | 296 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162800 24 | |
EAN / GTIN | 4045197089380 | |
Număr producător | 162800 24 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezor pentru găuri de nit, neacoperită, ⌀ nominal DC k11: 24mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
185,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
270,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 197 mm | 137 mm |
Lungimea totală L | 296 mm | 231 mm |
⌀ nominal DC | 24 mm | 24 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Lungimea tăişului Lc | 180 mm | 85 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |