{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | k11 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
⌀ la conul de atac | 22,2 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 195 mm | |
Lungime activă L1 | 212 mm | |
Lungimea totală L | 311 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162800 30 | |
EAN / GTIN | 4062406065119 | |
Număr producător | 162800 30 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru găuri de nit 30 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
255,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
350,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
334,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 212 | 149 | 139 |
Inel colorat | fără | fără | verde |
Lungimea totală L | 311 | 247 | 200 |
⌀ nominal DC | 30 | 30 | 30 |
Standard | DIN 311 | DIN 859 | Normă de lucru |
Lungimea tăişului Lc | 195 | 94 | 25 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă |