{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | k11 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
⌀ la conul de atac | 11,9 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 135 mm | |
Lungime activă L1 | 152 mm | |
Lungimea totală L | 251 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162800 17 | |
EAN / GTIN | 4045197089311 | |
Număr producător | 162800 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru găuri de nit 17 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Auskraglänge L1 | 152 | 105 |
Farbring | fără | ohne |
Gesamtlänge L | 251 | 175 |
Nenn-⌀ DC | 17 | 17 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | La gaură străpunsă | bei Durchgangsloch |
Produktart | Alezor | Reibahle |