{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | k11 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
⌀ la conul de atac | 16,4 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 165 mm | |
Lungime activă L1 | 182 mm | |
Lungimea totală L | 281 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162800 23 | |
EAN / GTIN | 4045197089373 | |
Număr producător | 162800 23 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru găuri de nit 23 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
167,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
170,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
109,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 281 | 241 | 215 |
⌀ nominal DC | 23 | 23 | 23 |
Standard | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 165 | 66 | 107 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |