{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | Normă de lucru | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
Gamă de ⌀ | 22,210 mm - 23,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 | 115 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164359 23 | |
EAN / GTIN | 4045197769992 | |
Număr producător | 164359 23 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezoare HSS ultraperformante HPC gaură înfundată 23 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
262,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
282,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
112,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lungime activă L1 | 115 | 182 | 160 | 160 | 125 | 135 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperit |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | nu | nu | nu | da, cu 25 bari | nu |
⌀ nominal DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |