{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | Normă de lucru | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
Gamă de ⌀ | 26,210 mm - 27,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 | 125 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164359 27 | |
EAN / GTIN | 4045197770035 | |
Număr producător | 164359 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezoare HSS ultraperformante HPC gaură înfundată 27 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
291,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
218,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
305,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
156,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 125 | 177 | 125 | 155 | 212 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | neacoperită |
Inel colorat | verde | fără | verde | fără | fără |
Lungimea totală L | 180 | 277 | 180 | 247 | 311 |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | nu | da, cu 25 bari | nu | nu |
Norm | Normă de lucru | DIN 208 B | Normă de lucru | DIN 206 B | DIN 311 |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |