{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 39 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | Normă de lucru | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
Gamă de ⌀ | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 | 139 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164359 39 | |
EAN / GTIN | 4045197770141 | |
Număr producător | 164359 39 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezoare HSS ultraperformante HPC gaură înfundată 39 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
419,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
394,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
430,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 139 | 204 | 139 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Norm | Normă de lucru | DIN 208 B | Normă de lucru |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | Con Morse | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |