{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 39 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 38,060 mm - 39,050 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 81 mm | |
Lungime activă L1 | 204 mm | |
Lungimea totală L | 329 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Calități configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 39 | |
EAN / GTIN | 4045197092854 | |
Număr producător | 164180 39 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezor de maşină configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 39mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
394,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
430,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
419,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 38,060 mm - 39,050 mm | 38,210 mm - 39,200 mm | 38,210 mm - 39,200 mm |
Număr de dinţi Z | 10 | 8 | 8 |
Lungime activă L1 | 204 mm | 139 mm | 139 mm |
Inel colorat | fără | verde | verde |
Standard | DIN 208 B | Normă de lucru | Normă de lucru |
Coadă tip | Con Morse | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |