Alezor de maşină configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 15,5mm

Cod articol: 164180 15,5
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 208 B
  • Unghiul elicei: 7-8
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: Con Morse

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 15,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 208 B
Unghiul elicei 7-8 grad
Răcire interioară nu
Coadă tip Con Morse
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Gamă de ⌀ 15,060 mm - 15,500 mm
Lungimea tăişului Lc 52 mm
Lungime activă L1 127 mm
Lungimea totală L 210 mm
Număr de dinţi Z 8
Dimensiune con Morse CM 2
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Inel colorat fără
toleranțe configurabile C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
calități configurabile 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 164180 15,5
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197092380
Copiaţi
Număr producător 164180 15,5
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
20
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
15
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
10
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
7
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
5
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
4
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
5
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
5
Ti > 850 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
S
Cod ISO:
5
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
5
Cu
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
13
Ulei
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare rectificate pentru ajustajul conform indicaţiilor.
Număr par de dinţi la distanţă inegală. Alezajul este realizat perfect rotund şi fără vibraţii. Ascuţirea pe partea plană a secţiunii de tăiere netezeşte gaura şi ghidează alezoarele. Tijă conică de prindere.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Recomandat şi pentru găuri înfundate datorită conului de atac scurt.

Notă:

Pentru toleranţe în H7 consultaţi Cod 164000.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături