{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 12,610 mm - 13,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 44 mm | |
Lungime activă L1 | 115 mm | |
Lungimea totală L | 182 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 13 | |
EAN / GTIN | 4045197092335 | |
Număr producător | 164180 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină configurabil 13 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
42,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
94,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inel colorat | fără | verde | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 182 | 151 | 151 | 151 | 182 |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lungimea tăişului Lc | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |