{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 12,610 mm - 13,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 44 mm | |
Lungime activă L1 | 110 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 13 | |
EAN / GTIN | 4045197366245 | |
Număr producător | 162951 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 13 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
94,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
90,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
93,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
60,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 4 | 6 | 6 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lungimea tăişului Lc | 44 | 105 | 44 | 76 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |