{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 58 mm | |
Lungime activă L1 | 140 mm | |
Lungimea totală L | 189 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366351 | |
Număr producător | 162951 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 18,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀-Bereich | 18,010 ;18,500 | 18,010 ;18,500 |
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 |
Farbring | fără | ohne |
Innenkühlung | nu | nein |
Nenn-⌀ DC | 18,5 | 18,5 |
Schneidenlänge Lc | 58 | 58 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |