{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 2,810 mm - 3,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 15 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 3 | |
EAN / GTIN | 4045197366047 | |
Număr producător | 162951 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 3 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
35,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
99,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 2,810 ;3,000 | 2,810 ;3,350 |
Lungime activă L1 | 30 | 42 |
Inel colorat | fără | fără |
⌀ nominal DC | 3 | 3 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 208 B |
Lungimea tăişului Lc | 15 | 15 |
Tip produs | Alezor | Alezor |