{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 52 mm | |
Lungime activă L1 | 123 mm | |
Lungimea totală L | 170 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 16 | |
EAN / GTIN | 4045197366306 | |
Număr producător | 162951 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 16 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
70,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 15,510 ;16,000 | 15,510 ;16,000 | 15,100 ;16,200 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Lungimea totală L | 170 | 210 | 175 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 16 | 16 | 16 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |