{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 13,560 mm - 14,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 47 mm | |
Lungime activă L1 | 113 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 14 | |
EAN / GTIN | 4045197366269 | |
Număr producător | 162951 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 14 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Number of cutting edges Z | 8 | 8 | 8 |
Overall length L | 160 | 189 | 163 |
Through-coolant | nu | no | no |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 208 B | DIN 206 B |
Flute length Lc | 47 | 47 | 81 |
Application for type of drilling | La gaură străpunsă | for through hole | for through holes |
Type of product | Alezor | Phillips bit | Phillips bit |