{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 50 mm | |
Lungime activă L1 | 115 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366276 | |
Număr producător | 162951 14,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 14,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
111,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 14,010 ;14,500 | 14,010 ;14,500 |
Număr de dinţi Z | 8 | 8 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea tăişului Lc | 50 | 50 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,15 |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |