{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 6,010 mm - 6,700 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 28 mm | |
Lungime activă L1 | 64 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366115 | |
Număr producător | 162951 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 6,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
56,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
35,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 64 | 81 | 65 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 101 | 150 | 100 |
Lungimea tăişului Lc | 28 | 31 | 50 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |