{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 3,360 mm - 3,750 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 | 39 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366054 | |
Număr producător | 162951 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 3,5mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
44,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
137,08 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
286,82 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | ubelagt | be dangos | be dangos |
Răcire interioară | nu | nej | ne | ne |
Standard | Normă de fabricaţie | Fabriksstandard | DIN 212 B | DIN 208 B |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | DIN 1835 A med h6 | Cilindrinis kotas su h9 | Morzės kūgis |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/o | 0,2 mm/aps. | 0,08 mm/aps. |
Tip produs | Alezor | Phillips-bit | Phillips antgalis | Phillips antgalis |