{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 | 46 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 4 | |
EAN / GTIN | 4045197366061 | |
Număr producător | 162951 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 4 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
41,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 3,760 ;4,050 | 3,760 ;4,050 |
Lungimea totală L | 75 | 124 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 4 | 4 |
Lungimea tăişului Lc | 19 | 19 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Tip produs | Alezor | Alezor |