{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 12,060 mm - 12,600 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 44 mm | |
Lungime activă L1 | 110 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Calități configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366238 | |
Număr producător | 162951 12,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 12,5mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
93,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
95,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
50,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 151 mm | 182 mm | 151 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | Con Morse | DIN 1835 A cu h6 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | 0,15 mm/rot | 0,25 mm/rot |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm |