{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 44 mm | |
Lungime activă L1 | 110 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406151911 | |
Număr producător | 162900 12,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7, neacoperită, ⌀ nominal DC mm resp. inch: 12,5
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
50,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
93,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
95,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Lungime activă L1 | 110 mm | 110 mm | 115 mm |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | DIN 1835 A cu h6 | Con Morse |
Lungimea tăişului Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,15 mm/rot |