{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 23 mm | |
Lungime activă L1 | 57 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 5 | |
EAN / GTIN | 4045197090164 | |
Număr producător | 162900 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7, neacoperită, ⌀ nominal DC mm resp. inch: 5
La cerere
În stoc
3.100 livrabil imediat
18,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
45,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat
36,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
58,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
54,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lungime activă L1 | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 63 mm | 63 mm |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 133 mm | 133 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |